Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Weiße und braune Papier-Tragetaschen mit gedrehter Papier-Kordel PTO46KB - B:400 mm / H:460 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild - Weiße und braune Papier-Tragetaschen mit gedrehter Papier-Kordel PTO46KB - B:400 mm / H:460 mm
Detailbild - Weiße und braune Papier-Tragetaschen mit gedrehter Papier-Kordel PTO46KB - B:400 mm / H:460 mm
Weiße und braune Papier-Tragetaschen mit gedrehter Papier-Kordel PTO46KB - B:400 mm / H:460 mm
Artikel-Nr.:
     315-PTO46KB
Hersteller:
     Rajapack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertasche
Papiertragetaschen
Tasche aus Kraftpapier. Diese widerstandsfähigen Taschen sind mit zwei Henkelarten
lieferbar : mit innen angeklebtenPapierhenkeln oder mit gedrehterPapierkordel.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
460 mm
Qualität:
100 g/m²
Falte:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Papier-Tragetaschen, Tragetaschen, Geschenkverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,82*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4982* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,58*
€ 79,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,52*
€ 69,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,82*
€ 59,29
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild - Bunte Packseide apfelgrün PAMVP - B:75 cm / L:50 cm
Rajapack
ab € 31,31*
Zubehör
Detailbild - Sizzlepak LPBU
Rajapack
ab € 26,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG