Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fadenverstärkte Versandtaschen Rajafil PRF3C - L: 229 mm / B: 324 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fadenverstärkte Versandtaschen Rajafil PRF3C - L: 229 mm / B: 324 mm
Fadenverstärkte Versandtaschen Rajafil PRF3C - L: 229 mm / B: 324 mm
Artikel-Nr.:
     315-PRF3C
Hersteller:
     Rajapack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
Briefumschläge farbig
C4 Briefumschlag
C4 Versandtasche
  • Unempfindlich und reißfest mit Haftklebeverschluss
    Aus Kraftpapier, Qualität 130 g/m², mit Polyesterverstärkung.
Weitere Informationen:
Breite:
324 mm
Länge:
229 mm
Geeignet für:
DIN C4
Einzelgewich:
23 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,50*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,00*
€ 113,05
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 77,50*
€ 92,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,50*
€ 80,33
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Avery Zweckform
3422
ab € 18,71*
Zubehör
Detailbild - Rote Etiketten 3448 - B:70 mm / H:37 mm
Rajapack
ab € 43,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG