Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lack Tasche 12 x 7 x 16 cm rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lack Tasche 12 x 7 x 16 cm rot
Lack Tasche 12 x 7 x 16 cm rot
Lack Tasche 12 x 7 x 16 cm rot
Artikel-Nr.:
     315-PE12R
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PE12R
EAN/GTIN:
     4058409062088
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Die hochwertigen Lackpapier-Tragetaschen sind ein echter Hingucker. Die glänzende Oberfläche in Lackoptik wirkt dank der Laminierung besonders hochwertig. Die Kordel aus Baumwolle in Seidenoptik ergänzt den hochwertigen Look der Tragetasche. Insgesamt eine edle Verpackung für Kleidung, Accessoires und Geschenke. Jede Art von hochwertigen Artikeln, wie beispielsweise Markenware findet somit Platz in einer entsprechenden Verpackung.

Die Lackpapier-Tragetasche ist des Weiteren besonders robust dank der Pappverstärkung oben am Rand und dem Kartonboden. Somit ist die Einkaufstasche sicher vor dem Einreißen beim Tragen. Die Seitenfalten und der Kartonboden erleichtern das Aufstellen der Tasche zum Befüllen und ermöglichen zudem ein flaches Zusammenfalten. So kann die Einkaufstasche jederzeit wieder verwendet werden.

Alle Details im Überblick:
  • Glänzende Oberfläche
  • Mit Kartonboden und Seitenfalten für mehr Stabilität und leichterem Befüllen
  • Pappverstärkung am oberen Rand verhindert Einreißen des Papiers
  • 5 verschiedene Formate
  • 5 verschiedene Trendfarben zur Auswahl:
    Rot, Schwarz, Weiß, Gold und Grau – ein edler Auftritt ist garantiert!
  • Material: glänzendes Lackpapier
  • Qualität: 170g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück

Veredeln Sie die Lackpapier-Tragetaschen mit Ihrem individuellen Logo und Aufdruck.

Sie benötigen Geschenkbänder und Geschenkpapier – in unserem Sortiment werden Sie garantiert fündig.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
rot
Höhe:
160 MM
Öffnung:
120 MM
Falte:
70 MM
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Lackpapierbeutel, Lackpapiertasche, Lackpapiertragetaschen, Lackpapiertüte, Lackpapiertüten, Lacktaschen, lackpapiertasche rot, lackpapiertasche, geschenktasche rajapack, geschenktasche, geschenkverpackung, lackpapier-tasche, lackpapier-tragetasche, lackpapiertragetasche, tragetaschen, verpacken, verpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,86*
€ 33,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,79*
€ 33,07
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 24,95*
€ 29,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,94*
€ 28,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.