Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenverpackung 1170 x 900 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rahmenverpackung 1170 x 900 mm
Rahmenverpackung 1170 x 900 mm
Rahmenverpackung 1170 x 900 mm
Artikel-Nr.:
     315-PCAD115
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCAD115
EAN/GTIN:
     4058409061159
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
Die Rahmenverpackung Super bietet einen extrem stabilen Stoß- und Knickschutz, besonders für die Kanten der Rahmen. Durch die spezielle Form der Rahmenverpackung bildet sich beim Schließen eine Kante, die alle Stöße abfedert. Die Rahmenverpackung ist die optimale Verpackung für alle flachen und zerbrechlichen Produkte.

Im Überblick:
  • Flache Anlieferung
  • Variable Füllhöhe
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
5
Welle:
2-wellig
Max. Innen-Höhe:
70
Innenmaß Breite:
900 MM
Innenmaß Länge:
1170 MM
Menge je Palette:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,295*
€ 125,30105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,445*
€ 124,28955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,605*
€ 118,52995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,055*
€ 111,92545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 84,56*
€ 100,6264
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 79,96*
€ 95,1524
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 75,075*
€ 89,33925
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 65,58*
€ 78,0402
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,53*
€ 67,2707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.