Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 50 µ, 90 x 100 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 50 µ, 90 x 100 mm
Druckverschlussbeutel 50 µ, 90 x 100 mm
Druckverschlussbeutel 50 µ, 90 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-PBAG70
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PBAG70
EAN/GTIN:
     4058409060749
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Die Druckverschlussbeutel 50 µ sind absolut praktisch zur Aufbewahrung und Gruppierung loser Artikel. Sie schützen den Inhalt vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Der Druckverschlussbeutel ermöglicht einfaches Verschließen und Öffnen mit einem Handgriff.

  • Vielseitige Verwendung: Verpackung und Gruppierung Ihrer Produkte
  • Qualität: LDPE, 50 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
Benötigen Sie noch eine passende Versandbox zum Versenden oder Aufbewahren Ihrer Druckverschlussbeutel? Dann werden Sie bei RAJA sicher fündig.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Innenmaß Höhe:
100 MM
Innenmaß Öffnung:
90 MM
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, rajapack druckverschlussbeutel, beutel, druckverschluss, druckverschlussbeutel, ldpe, rajagrip, verpacken, verpackungen, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,01255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 23,77*
€ 28,29
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.