Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Packpapier auf der Rolle PAK7006


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Rajapack
Detailbild - Packpapier auf der Rolle PAK7006
Artikel-Nr.:  315-PAK7006
Hersteller:  Rajapack
Herst.-Nr.:  PAK7006
EAN:  k.A.
  • Widerstandsfähig und flexibel: passt sich
    jeder beliebigen Form an. Reiß- und durchstoßfest.
    Aus Recyclingpapier hergestellt.
  • Biologisch abbaubar und recyclingfähig:
    Garantiert umweltfreundlich.
  • Blickdicht und antistatisch.
    Standard-Qualität 70 g/m²
    Sehr vielfältig, als Packpapier oder
    hochwertiges Stopfmaterial zu verwenden.
    Industrie-Qualität 90 g/m²
    Zum Verpacken Ihrer schweren Produkte.
    Industrie-Qualität 125 g/m²
    Besonders robust für Schweres und Eckiges.
Weitere Informationen:
Breite:
60 cm
Länge:
595 m
Max. Gewicht der Rolle:
25 kg
... > Rajapack > Füll- und Polstermaterialien > Packpapier, Packpapier auf der Rolle
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, Packpapierrolle, Verpackungspapier, Polstermaterial, Papier
Angebote (1)
Versand
Netto
Rajapack
2 Tage
€ 17,00*
€ 65,15*
Preise von Rajapack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,15*
€ 77,53
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 58,60*
€ 69,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,10*
€ 62,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,60*
€ 54,26
pro Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von Rajapack
Versand von Rajapack
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,00*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Rajapack
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG