Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiwell Braun 217 x 155 x 10/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multiwell Braun 217 x 155 x 10/50
Multiwell Braun 217 x 155 x 10/50
Multiwell Braun 217 x 155 x 10/50
Artikel-Nr.:
     315-MLB352
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MLB352
EAN/GTIN:
     4058409056599
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Sehr stabile Versandverpackung für Bücher, Muster, Rahmen und andere Produkte. Mit praktischem Haftklebeverschluss und Ausreißfaden. Sehr einfache Montage. Geeignet für DIN A4, DIN A5, DIN C5, DIN C4 und DIN B5 sowie für CDs.

  • Variable Füllhöhe von 10 bis 75 mm, vorgestanzte Rillen
  • Sehr stabil: verstärkter umlaufender Kantenschutz
  • Haftklebeverschluss und Aufreißhilfe
  • Qualität: 1-welliger Karton, 10 kg
  • Farbe: braun
  • Flache Anlieferung
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Weitere Informationen:
Min. Innen-Höhe:
10 MM
Innenmaß Breite:
155 MM
Innenmaß Länge:
217 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,635*
€ 36,45565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,995*
€ 35,69405
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 26,96*
€ 32,0824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 24,215*
€ 28,81585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,625*
€ 28,11375
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 22,365*
€ 26,61435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,595*
€ 25,69805
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 18,86*
€ 22,4434
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.