Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband RAJA 15 x 0,63 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband RAJA 15 x 0,63 mm
PP-Umreifungsband RAJA 15 x 0,63 mm
PP-Umreifungsband RAJA 15 x 0,63 mm
Artikel-Nr.:
     315-MFC720
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC720
EAN/GTIN:
     4058409056124
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen und zur Sicherung leichter Palettenladungen geeignet. Da das PP-Umreifungsband flexibel und biegsam ist, passt es sich allen Verpackungsformen an, ohne sie zu beschädigen. Je nach Ladungstyp werden verschiedene Stärken benötigt. Beachten Sie beim Kauf ebenso die Bandbreite und den Kerndurchmesser der Rolle, damit sie das passende Umreifungsband für Ihre Umreifungsmaschine oder Ihr Verschlussgerät finden. Durch die Sicherung mit unserem PP-Umreifungsband kann auf weiteres Verpackungsmaterial bei der Ladungssicherung verzichtet werden, wodurch auch weniger Verpackungsabfall entsteht.

Alle Details im Überblick:

  • Material: Polypropylen (PP)
  • Hohe Elastizität und Reißfestigkeit
  • Werden mit Plastik- oder Metallhülsen verschlossen
  • PP-Umreifungsbänder in verschiedenen Farben erhältlich
  • Recycelbar
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
2
Farbe:
schwarz
Bezeichnung:
Industrie-Qualität
Reißfestigkeit kg:
204
Innen-Ø Rolle:
280 MM
Breite:
15 MM
Länge:
1800 M
Stärke:
0,63 MM
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband raja 15 x 0,63 mm, kunststoff umreifungsband, pp-umreifungsband 15mm, bündeln, pp-umreifungsband, umreifen, umreifungsbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,594*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 52,297* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,186*
€ 195,38134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,62*
€ 173,2878
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 129,394*
€ 153,97886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,484*
€ 145,75596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,224*
€ 138,30656
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,594*
€ 124,46686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.