Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Umreifungsband besonders reißfest RAJA - 12 x 0,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP Umreifungsband besonders reißfest RAJA - 12 x 0,75 mm
PP Umreifungsband besonders reißfest RAJA - 12 x 0,75 mm
PP Umreifungsband besonders reißfest RAJA - 12 x 0,75 mm
Artikel-Nr.:
     315-MFC675
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC675
EAN/GTIN:
     4058409056117
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Bündeln, Verschließen oder Verstärken Sie mit unserem PP Umreifungsband besonders reißfest große und schwere Lasten mit Leichtigkeit! Mit diesem Band lassen sich Pakete, Paletten sowie auch weitere große Güter entweder manuell oder auch maschinell mit einer automatischen Umreifungsmaschine sichern (Ausnahme: MFC675 ist nur für manuelle Verarbeitung geeignet). Das PP Umreifungsband besonders reißfest ist elastisch, stoßdämpfend und formstabil, wodurch es sich allen Verpackungsoberflächen anpasst, ohne diese zu beschädigen. Die Struktur des Polypropylenbands erleichtert das Anbringen der Schnallen beim manuellen Umreifen von Paletten oder Kartons. Befestigen Sie das PP Umreifungsband mit dem geeigneten Spann- und Verschlussgerät und den dazu passenden Verschlusshülsen.

  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farbe: Blau oder weiß
  • 2 Breiten: Ab 12 oder 15 mm
  • 2 Stärken: Ab 0,75 oder 0,83 mm
  • Länge: zwischen 1300 und 2200 m
  • Durchschnittliche Reißfestigkeit: Zwischen 183 und 245 kg
  • Rollenkerndurchmesser: 200, 280 oder 406 mm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
blau
Bezeichnung:
sehr widerstandsfähig
Reißfestigkeit kg:
204
Innen-Ø Rolle:
406 MM
Breite:
12 MM
Länge:
2200 M
Stärke:
0,75 MM
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Automatenband, Umreifungsband, pp umreifungsband 12,0 x 0,73 mm, kunststoff umreifungsband, pp-umreifungsband 12 mm, bündeln, pp-umreifungsband, umreifen, umreifungsbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,92*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.