Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklammern 19 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlussklammern 19 mm
Verschlussklammern 19 mm
Verschlussklammern 19 mm
Artikel-Nr.:
     315-MFC303
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC303
EAN/GTIN:
     4058409056018
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Textil-Umreifungsband
Textilumreifungsband

Damit Ihre Produkte beim Versand nicht verrutschen und beschädigt werden, müssen Umreifungsbänder fest sitzen. Mit Hilfe unserer Verschlussklammern können Sie Umreifungsband ohne weiteres Zubehör optimal festziehen und spannen. Schwere Ladungen können somit unter hoher Spannung optimal für den Transport gesichert werden. Ideal für das manuelle Verpacken und Umreifen im Lager!

Die Verschlussklammern von RAJA sind zum Verschließen von PP-Band sowie für Komposit- und Textil-Umreifungsband geeignet. Sie sind selbstsperrend und können ohne Zubehör ganz einfach am Umreifungsband befestigt und durch Zug auf die Bänder zusammengedrückt werden. Alternativ können Sie auch einen den Haspelspanner zum festziehen der Verschlussklammern verwenden. 

Je nach Einsatzzweck bieten wir Ihnen Klammern für Umreifungsbänder unterschiedlicher Breite. Darüber hinaus haben Sie auch beim Material die Auswahl:

  • Bestell-Nr. MFC302, MFC305, MFC303: Verschlussklammern aus Stahl verzinkt, speziell für Waren aus Metall geeignet (Anti-Korrosion)
  • Bestell-Nr. MFC311, MFC312, MFC313: Verschlussklammern aus Stahl phosphatiert, besonders rutschfest

Die stabilen Verschlussklammern sind auch in einigen unserer praktischen Umreifungssets enthalten. Alternativ finden Sie bei uns auch Verschlusshülsen sowie verschiedene manuelle oder automatische Umreifungsgeräte für Ihr Lager zur Auswahl. Allerlei Wissenswertes und viele hilfreiche Tipps rund um das Thema Umreifung finden Sie auch in unserem Blog.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Material:
Stahl galvanisiert
für Kunststoffband Breite mm:
19
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder Textil, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, rajapack verschlussklammern, verschlussklammern, textil-umreifungsband 19mm, bündeln, textilband, umreifen, umreifung, umreifungsband, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschluss, verschluss-klammer, verschlusshülsen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,99*
€ 95,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,50*
€ 93,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,82*
€ 91,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,70*
€ 86,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,33*
€ 74,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.