Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie Rolle 0,5 m x 2 mm x 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaumfolie Rolle 0,5 m x 2 mm x 50 m
Schaumfolie Rolle 0,5 m x 2 mm x 50 m
Schaumfolie Rolle 0,5 m x 2 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     315-MD51
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MD51
EAN/GTIN:
     4058409055684
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Die perforierte Schaumfolie auf der Rolle ist reißfest, stoßdämpfend und nicht scheuernd. So ist dies der optimale Schutz für Ihre Produkte mit empfindlichen Oberflächen wie z. B. Bilder, Glas, Porzellan, elektronische Geräte und Bilder. Die Schaumfolie ist sehr flexibel und kann gefaltet, zerknüllt, zusammengedrückt und mehrfach verwendet werden. Besonders praktisch für die einfache Handhabung ist die Perforation, somit wird eine Schere überflüssig.
  • Wasserundurchlässig, schützt vor Feuchtigkeit
  • Material: geschlossenzelliges weiches Polyethylen (PE), Dichte 20 kg/m³, Stärke 2 mm
  • Länge: 50 m
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
2
Breite:
50
Perforation:
alle50cm
Rollen-Ø:
34
Länge:
50
Stärke:
2
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie 2mm rolle, packschaum, packschaum 2mm, folie, fuellmaterial, füllmaterial, perforation, polster, polstermaterial, polstern, schaumfolie, schaumpolster, schaumstoff, schützen, vorgeschnitten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 21,59* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,518*
€ 88,67642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,59*
€ 66,1521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,15*
€ 64,4385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,36*
€ 61,1184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,42*
€ 58,8098
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,18*
€ 51,3842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.