Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie auf der Rolle RAJA 175 m x 125 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie auf der Rolle RAJA 175 m x 125 cm
Schaumfolie auf der Rolle RAJA 175 m x 125 cm
Schaumfolie auf der Rolle RAJA 175 m x 125 cm
Artikel-Nr.:
     315-MCM1253
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MCM1253
EAN/GTIN:
     4058409055523
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Die reißfeste, stoßdämpfende Schaumfolie auf der Rolle ist der optimale Schutz für Ihre Produkte mit empfindlichen Oberflächen wie z. B. Bilder, Glas, Porzellan, elektronische Geräte, lackiertes Holz und Lederwaren. Mit diesem flexiblen Polsterschutz lassen sich Ihre Produkte fast jeder Form einfach umhüllen. Somit sind diese vor Kratzern, Zerbrechen, Staub und Feuchtigkeit geschützt. Ihre Güter mit empfindlichen Oberflächen werden dadurch während Versand, Lagerung, Transport und Umzug optimal geschützt.
  • Kostenvorteile beim Versand durch geringes Eigengewicht des Schaumpolsterschutzes
  • Stoßschutz aus Schaum ist wasserundurchlässig und schützt Ihre Produkte so vor Feuchtigkeit
  • Material: geschlossenzelliges weiches Polyethylen (PE), Dichte 20 kg/m³
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Breite:
125
Rollen-Ø:
80
Länge:
175 M
Stärke:
3
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, schaumbeutel raja, folie, fuellmaterial, füllmaterial, polster, polstermaterial, polstern, schaumfolie, schaumpolster, schaumstoff, schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,24*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 209,16*
€ 248,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 201,12*
€ 239,33
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 170,18*
€ 202,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 162,80*
€ 193,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 142,93*
€ 170,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 133,40*
€ 158,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 125,24*
€ 149,04
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.