Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender Matic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchspender Matic
Handtuchspender Matic
Artikel-Nr.:
     315-MATIC
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MATIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter

Der Tork Matic® Handtuchspender für Rollenhandtücher ermöglicht Ihren Gästen ein angenehmes, berührungsfreies Händetrocknen durch die Einzeltuchentnahme-Funktion. Der Tork Spender bietet eine hygienische Lösung, da kein Kontakt mit dem Spender notwendig ist. Die Füllstandsanzeige nach dem Ampelprinzip zeigt an, wenn sich das Papier dem Ende neigt und erleichtert Ihnen somit das rechtzeitige Nachfüllen.

Weitere Informationen:

  • Material: widerstandsfähiger ABS-Kunststoff
  • Maße: B 337 x T 203 x H 372 mm
  • Zubehör für Wandmontage im Lieferumfang enthalten
  • Nachfüllen: Rollenhandtücher für Spender Matic®
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
H1
Ausführung:
manuell
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, raja handtuchspender, handtuchspender, Handtuchrollenspender Matic, Spender, einfacher Handtuchrollenspender, einfacher Handtuchspender, weißer Handtuchrollenspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.