Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Palettenwickler Robot Master mit Programmierung und Vordehnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Palettenwickler Robot Master mit Programmierung und Vordehnung
Mobiler Palettenwickler Robot Master mit Programmierung und Vordehnung
Artikel-Nr.:
     315-M110P
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     M110P
EAN/GTIN:
     4058409055141
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie

Palettenverpacken im Handumdrehen - unabhängig vom Standort und der Art der Palette! Dieser mobile Palettenwickler lässt sich flexibel an jedem Ort einsetzen: Lager, Werkshalle oder im Freien. Durch seinen Eigenantrieb ist der Stretchroboter einfach zu bewegen und so schnell überall einsatzbereit!

Der Folienwickler umstretcht Ihre Paletten durch autonomes Umfahren und schafft so bis zu 250 Paletten am Tag. Dabei spielt die Art der Palettierung keine Rolle: Selbst übergroße Packgüter, Container oder z.B. zylindrische Formen sind für die Wickelmaschine kein Problem. Sie benötigen lediglich einen Rotationsradius zwischen Palette und Palettenwickler von 1100 mm.

Dieses Modell mit Programmierung und Vordehnung hat den zusätzlichen Vorteil, dass der Palettenwickler automatisches Vordehnen realisiert und Sie damit eine optimale Ausnutzung der eingesetzten Menge an Stretchfolie pro Palette erzielen. Das spart Zeit und Material!

Der mobile Palettenwickler verfügt über 6 speicher- und abrufbare Wickelprogramme: Kreuzwicklung, Aufwärtswicklung und Kreuzwicklung mit Deckblattfunktion (z.B. für Staubschutz oder Wasserschutz). Über das digitale Bedienfeld lässt sich die Roboter-Geschwindigkeit, die Kopf- und Fußwicklung und die Geschwindigkeit des Folienschlittens individuell einstellen.

Geeignet ist der mobile Palettenwickler mit Programmierung und Vordehnung für Maschinenstretchfolien mit 150%, 200%, 250% oder 300% Dehnung .

Weitere Produktdetails:

  • Stretchroboter mit digitalem Bedienfeld und automatischer Palettenhöhenerkennung
  • Akustisches Signal bei Wickelstart und Not-Stop Funktion
  • Deckblattfunktion anwählbar, z.B. für Staubschutz oder Wasserschutz
  • Stretcht bis zu 250 Paletten pro Tag
  • Abmessungen des Palettenwicklers: L 1672 x B 1136 x B 2596 mm
  • Aufladbare und wartungsfreie Batterie 2 x 12 Volt, 110 Ah, inkl. Ladegerät
  • Spannung: 240 Volt
  • Inklusive Lieferung und Installation
  • Technischer Service vor Ort
  • Garantie: 1 Jahr
  • Maximale Wickelhöhe: 2200 mm
  • Gewicht: 430 kg

Sie benötigen eine zusätzliche Entscheidungshilfe? Mit unseren Verpackungsnews finden Sie garantiert den richtigen Palettenwickler für Ihren Bedarf!
Weitere Informationen:
Geeignet für:
min. 60 x 60
Gewicht:
333
Leistung:
400
Weitere Suchbegriffe: Palettenwickelmaschine, Palettenwickler, Stretch-Gerät, Stretchanlage, Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, maschinenstretchfolie rajapack, maschinen stretchfolie, mobiler Palettenwickler, mobiler Palettenwickler mit Programmierung und Vordehnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.344,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.463,29*
€ 14.831,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.415,36*
€ 14.774,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.349,60*
€ 14.696,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.344,79*
€ 14.690,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.