Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mini-Rolle Luftpolsterfolie LUR100F - B:100 cm / L:25 m / Stärke:80 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Mini-Rolle Luftpolsterfolie LUR100F - B:100 cm / L:25 m / Stärke:80 µ
Detailbild - Mini-Rolle Luftpolsterfolie LUR100F - B:100 cm / L:25 m / Stärke:80 µ
Mini-Rolle Luftpolsterfolie LUR100F - B:100 cm / L:25 m / Stärke:80 µ
Artikel-Nr.:
     315-LUR100F
Hersteller:
     Rajapack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Die sparsame Polstervariante für den kleinen Bedarf. Genau
richtig, wann immer Sie große Packstücke in kleinen Mengen
schützen müssen.
Stärke 80 µ. Breite 100 cm, Länge 25 m.
Weitere Informationen:
Breite:
100 cm
Länge:
25 m
Stärke:
80 µ
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 1 x 25 m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 80µ, Folie, Polstermaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG