Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softbul Transparent 75 µ, 100 m x 110 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softbul Transparent 75 µ, 100 m x 110 cm
Softbul Transparent 75 µ, 100 m x 110 cm
Softbul Transparent 75 µ, 100 m x 110 cm
Artikel-Nr.:
     315-LUFW11
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LUFW11
EAN/GTIN:
     4058409054786
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Die Luftpolsterfolie Softbul ist ein speziell entwickelter Schutz für Ihre Produkte mit besonders empfindlicher Oberfläche. Hier vereinen sich die besonders guten Schutzeigenschaften der Luftpolsterfolie mit den sanften, schonenden Eigenschaften des Vlieses. Ihre zerbrechlichen Güter mit empfindlichen Oberflächen sind so mit der Softbul besonders geschützt.
  • Reißfest durch dreifache Schutzschicht
  • Anpassungsfähige Folie, die sich optimal schweren und scharfkantige Produkten anpasst
  • Praktisch: die extra sanfte Vlies-Oberfläche schützt vor Kratzern
  • Farbe: weiß
  • Noppen: Durchmesser 10 mm, Höhe 4 mm
  • Material: PE Folie, Innenseite mit kaschiertem PP-Vlies.
Weitere Informationen:
Breite:
110
Stärke µ:
75
Länge:
100 M
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm 75 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, folie, luftpolster, luftpolsterfolie, noppenfolie, oberflächenschutz, polstermaterial, schutz, schutzfolie, schutzmaterial, softbul, vlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.