Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Farbige Anhänger orange 125 x 63 ETIC63O


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Rajapack
Detailbild - Farbige Anhänger orange 125 x 63 ETIC63O
Artikel-Nr.:  315-ETIC63O
Hersteller:  Rajapack
Herst.-Nr.:  ETIC63O
EAN:  k.A.
Aus Karton 160g/m² mit Lochverstärkungsring
und schrägen Ecken.
Langer Metalldraht: 30 cm.
Verpackungseinheit: 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
63 mm
Länge:
125 mm
... > Rajapack > Etiketten und Dokumententaschen > Dokumententaschen
... > Rajapack > Etiketten und Dokumententaschen > Etiketten
... > Rajapack > Etiketten und Dokumententaschen > Kennzeichnen
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Stückwarenanhänger, Hängeschilder
Angebote (1)
Versand
Netto
Rajapack
2 Tage
€ 17,00*
€ 44,00*
Preise von Rajapack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,60*
€ 47,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,40*
€ 44,51
pro Packung
1 Packung enthält 1000 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Rajapack
Versand von Rajapack
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,00*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Rajapack
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG