Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orangener Anhänger 100 x 51 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Orangener Anhänger 100 x 51 mm
Orangener Anhänger 100 x 51 mm
Artikel-Nr.:
     315-ETIC51O
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ETIC51O
EAN/GTIN:
     4058409045487
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Die verschiedenfarbigen Anhänger sind vielseitig in Industrie, Lager, Einzelhandel und E-Commerce einsetzbar und eignen sich zur Kennzeichnung von Textilien, Deko-Artikeln, Schmuck, Bastelarbeiten, elektronischen Geräten, Pflanzen etc. Auch im Atelier sind die praktischen Anhänger zur Kennzeichnung von Materialien ideal. Die verschiedenen Farben helfen bei der Unterscheidung, die Anhänger lassen sich außerdem einfach beschriften. Einige Varianten sind mit einem Metalldraht (Länge: 30cm) ausgestattet, dieser ermöglicht die Anbringung der Anhänger an Produkten mit beliebiger Oberfläche. Schauen Sie sich gleich passende Metalldrähte oder ganze Sets mit farbigen Anhängern und Metalldrähten an oder besuchen Sie unsere Kategorie Bürobedarf und lassen Sie sich von unserer Auswahl inspirieren.

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Bezeichnung:
mit Metalldraht
Höhe:
100 MM
Breite:
51 MM
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Gepäckanhänger, Kofferanhänger, rajapack anhänge - etiketten, gepäckanhänger, anhängeschild orange, anhänger, beschreibbar, beschriften, beschriftung, bunt, farbe, farbig, kennzeichnen, kennzeichnung, metalldraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,33*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,05233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 80,36*
€ 95,63
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 78,99*
€ 94,00
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 71,04*
€ 84,54
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 65,60*
€ 78,06
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 62,92*
€ 74,87
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 52,33*
€ 62,27
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.