Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kalenderpack mit Laschenverschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-ETCA140
Hersteller:
     Rajapack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • Stoßfest mit extra Seitenschutz
  • Sicher durch Verschlusslasche
  • Besonders elegant: weiße Außenbeschichtung
  • Platzsparende Lagerung: flache Anlieferung
  • Höhe 1 cm
Diese Versandverpackung aus Mikrowelle (Qualität: 10kg) eignet sich ideal zum Versenden aller flachen Produkte, wie Kalender, Hefte oder Mappen. Die Verschlusslasche bietet einen sicheren Verschluss. Der extra Seitenschutz schützt Ihre Dokumente vor Stößen und Knicken.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
DIN A3
Verp.- Einheit (VE):
50
Innenmaß Breite:
310 MM
Innenmaß Länge:
430 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 16 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,38*
€ 69,4722
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,38*
€ 61,1422
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 43,81*
€ 52,1339
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 38,13*
€ 45,3747
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.