Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobook 310 x 430 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ecobook 310 x 430 mm
Ecobook 310 x 430 mm
Ecobook 310 x 430 mm
Artikel-Nr.:
     315-EC09
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     EC09
EAN/GTIN:
     4058409043377
Suchbegriffe:
Buch
Buchverpackung
Bücher
Bücher versenden
Vier Mal klappen, fertig, zu: Die Kreuzbuchverpackung ist durch die DIN-Normierung und die variable Füllhöhe völlig passgenau für Ihre Druckerzeugnisse. Die überstehenden Kanten bieten eine weitere Knautschzone und damit zusätzlichen Schutz für Ihre Bücher, Mustersendungen und Kataloge. Mit und ohne Haftklebeverschluss.

  • Qualität: 1-welliger Karton, 10 kg
  • Farbe: braun
  • Flache Anlieferung, einfache Montage
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
DIN A3
Max. Innen-Höhe:
60 MM
Min. Innen-Höhe:
10 MM
Innenmaß Breite:
310 MM
Innenmaß Länge:
430 MM
Menge je Palette:
550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,19*
€ 101,3761
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,92*
€ 89,1548
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 70,47*
€ 83,8593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,16*
€ 81,1104
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 64,47*
€ 76,7193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,57*
€ 73,2683
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 53,36*
€ 63,4984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,61*
€ 61,4159
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,43*
€ 54,0617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.