Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Farbige Papier-Tragetaschen DTP27BL - B:270 mm / H:370 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild - Farbige Papier-Tragetaschen DTP27BL - B:270 mm / H:370 mm
Detailbild - Farbige Papier-Tragetaschen DTP27BL - B:270 mm / H:370 mm
Farbige Papier-Tragetaschen DTP27BL - B:270 mm / H:370 mm
Artikel-Nr.:
     315-DTP27BL
Hersteller:
     Rajapack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertasche
Papiertragetaschen
Aus stabilem Kraftpapier. Mit Seitenfalten.
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Höhe:
370 mm
Qualität:
90 g/m²
Falte:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Papier, Tragetaschen, Taschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,85*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,2474* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,96*
€ 98,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 71,26*
€ 84,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,85*
€ 73,60
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild - Geschenkband glänzend R10RS
Rajapack
ab € 10,19*
Zubehör
Detailbild - Geschenkband Standard N07BLR
Rajapack
ab € 8,55*
Zubehör
Detailbild - Qualitätsschere von Fiskars 9859 - L:18 cm
Rajapack
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG