Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfasertuch
Microfasertuch
Artikel-Nr.:
     315-DF1818
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     DF1818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Das Microfasertuch von Dataflash eignet sich optimal zur schonenden Reinigung von Fernsehern, Monitoren, Tablets, Smartphones und sonstiger Büroausstattung. Schmutz, Staub und Fingerabdrücke können schnell und einfach streifenfrei beseitigt werden. Dabei kann das fusselfreie Tuch zur Trockenreinigung oder in Verbindung mit unserem alkoholfreien Reinigungsspray verwendet werden. Darüber hinaus ist es auch ideal zum Entfernen von Feuchtigkeitsresten nach dem Einsatz von Nass-Reinigungstüchern oder Reinigungssprays. Das vielseitig einsetzbare Microfaser-Reinigungstuch ist bis zu 60 °C waschbar und dadurch hygienisch sauber wiederverwendbar.

Weitere Details:

  • Maße Tuch: 400 x 400 mm
  • Gewicht: 54 g
  • Material: 80% Polyester, 20% Polyamid
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Breite:
400 MM
Länge:
400
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher 40x40cm, microfaser tücher, mikrofasertücher - 40x40 cm, Microfasertuch, Microfasertuch für Bildschirme, bildschirm reinigen, bildschirmreinigung, mikrofasertuch, reinigungstuch, trockentuch, tuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.