Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gefahrgutkartons DAN2317 - B:245 mm / H:300 mm / L:325 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Gefahrgutkartons DAN2317 - B:245 mm / H:300 mm / L:325 mm
Detailbild - Gefahrgutkartons DAN2317 - B:245 mm / H:300 mm / L:325 mm
Artikel-Nr.:
     315-DAN2317
Hersteller:
     Rajapack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Karton
Gefahrgutkarton
  • 4GV-Zulassung für jede Innenverpackung mit folgenden
    Anforderungen: Vermiculite, Gefahrenetiketten, Filamentband
    (zusätzliche Umreifung bei Maß 390 x 390 x 430 mm).
  • Zertifikate erhalten Sie mit den Verpackungen.
  • 2-welliger Karton, (außer Maß 175 x 155 x 213 mm: 1-wellig).
    Flache Anlieferung.
Weitere Informationen:
Innenmaße Breite:
245 mm
Innenmaß Höhe:
300 mm
Innenmaß Länge:
325 mm
Inhalt dm³:
23
max. Bruttogewicht bei Verpackungsgruppe I:
17
max. Bruttogewicht bei Verpackungsgruppe II:
25
max. Bruttogewicht bei Verpackungsgruppe III:
35
max. Bruttogewicht bei 4GV:
8
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutkartons, Kartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild - Aufsaugmaterial VMX - Inhalt:100 l
Rajapack
ab € 23,95*
Zubehör
Detailbild - Filamentband Längs verstärkt ADA13D - B:19 mm / L:50 m
Rajapack
ab € 1,82*
Zubehör
Detailbild - Gefahrenetiketten "Ätzende Stoffe" ETIC05
Rajapack
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG