Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton RAJA, 1-wellig, 650 x 450 x 200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton RAJA, 1-wellig, 650 x 450 x 200 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, 1-wellig, 650 x 450 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     315-CPL58
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CPL58
EAN/GTIN:
     4058409018528
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die flachen braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Für Postversand geeignet.
  • Außendecke bestehend aus Kraftpapier
  • Verschlussmöglichkeit durch alle Arten von Klebebändern
  • Flache Anlieferung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Innenmaß Höhe:
200
Innenmaß Breite:
450 MM
Innenmaß Länge:
650 MM
Menge je Palette:
400
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton einwellig, faltkarton, faltkarton raja, 1-wellig, braun, karton, kartons, wellpapp-faltkarton, wellpapp-faltkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,358*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,8179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,57*
€ 124,4383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,16*
€ 122,7604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,414*
€ 105,21266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,054*
€ 94,07426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,454*
€ 88,60026
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 65,038*
€ 77,39522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,358*
€ 67,06602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.