Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 600 x 300 x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 600 x 300 x 100 mm
Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 600 x 300 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-CPL53
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CPL53
EAN/GTIN:
     4058409018504
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die flachen braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Für Postversand geeignet.
  • Außendecke bestehend aus Kraftpapier
  • Verschlussmöglichkeit durch alle Arten von Klebebändern
  • Flache Anlieferung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Innenmaß Höhe:
100
Innenmaß Breite:
300 MM
Innenmaß Länge:
600 MM
Menge je Palette:
400
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Flachkarton, Flachpack, flachkarton braun, flachkarton, raja flachkarton, 1-wellig, braun, karton, kartons, wellpapp-faltkarton, wellpapp-faltkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,558*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,7279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,668*
€ 78,14492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,018*
€ 76,18142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,798*
€ 66,39962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,54*
€ 60,1426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,518*
€ 52,97642
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 38,898*
€ 46,28862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,558*
€ 41,12402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.