Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 350 x 250 x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 350 x 250 x 100 mm
Braune flache Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig, 350 x 250 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-CPL15
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CPL15
EAN/GTIN:
     4058409018382
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die flachen braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Für Postversand geeignet.
  • Außendecke bestehend aus Kraftpapier
  • Verschlussmöglichkeit durch alle Arten von Klebebändern
  • Flache Anlieferung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Innenmaß Höhe:
100
Innenmaß Breite:
250 MM
Innenmaß Länge:
350 MM
Menge je Palette:
1100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,075*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,765*
€ 58,03035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,455*
€ 56,47145
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 42,54*
€ 50,6226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,22*
€ 49,0518
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 39,005*
€ 46,41595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,875*
€ 45,07125
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,13*
€ 40,6147
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 29,715*
€ 35,36085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,075*
€ 29,83925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.