Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cell-O Luftkissen im Sack COU20


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Detailbild - Cell-O Luftkissen im Sack COU20
Detailbild - Cell-O Luftkissen im Sack COU20
Cell-O Luftkissen im Sack COU20
Artikel-Nr.:
     315-COU20
Hersteller:
     Rajapack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftkissen
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
  • Zeitsparend: Kissen sind schon mit Luft gefüllt.
  • Sauber: Kissen bleiben zusammen und verteilen sich nicht beim Öffnen.
  • Leicht und preisgünstig: Besteht zu 99% aus Luft und nur
    zu 1% aus Material: Transportkosten sinken und es verbleibt
    nur 1% recycelbarer Abfall.
  • Praktisch: Kissen sind alle 10 cm vorperforiert.
    Maße der Kissen: 200 x 100 mm. Aus Polyethylen.
    Sack mit 1000 Kissen.
    Volumen des Polsterschutzes: ca. 0,5 m³.
Weitere Informationen:
Länge Kissen:
200 mm
Breite Kissen:
100 mm
Anzahl Kissen je Sack:
1000
Weitere Suchbegriffe: Cell-O, Füll- und Polstermaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 10 Säcke
1 Sack enthält 800 Stück (ab € 0,03452* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 37,34*
€ 44,43
pro Sack
ab 3 Säcke
€ 33,15*
€ 39,45
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 30,92*
€ 36,79
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 27,61*
€ 32,86
pro Sack
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rajapack
ab € 327,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG