Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden und Deckel von braunen Wellpapp-Container 800 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden und Deckel von braunen Wellpapp-Container 800 x 600 mm
Boden und Deckel von braunen Wellpapp-Container 800 x 600 mm
Boden und Deckel von braunen Wellpapp-Container 800 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     315-COI60
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     COI60
EAN/GTIN:
     4058409018078
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung

Der stabile modulierbare Wellpapp-Container besteht aus einem Containerrahmen und passendem Deckel/Boden-Element (separat zu bestellen), welche gemeinsam oder getrennt voneinander genutzt werden können. Der Wellpapp-Container schützt Ihre sperrigen, kantigen sowie Ihre großen Produkte optimal vor Schmutz und Beschädigungen. Somit eignet sich der 3-teilige Wellpapp-Container ideal zum Verpacken von z.B. Maschinen- und Werkzeugteilen, Sportgeräten und Druckerzeugnissen.

Hinweis: Bei diesem Produkt müssen das Container-Element (der Körper), der Deckel und der Boden separat bestellt werden. Das Produkt ist auch als Kombination (Containerrahmen inklusive Deckel + Boden-Element) erhältlich.

Alle Details im Überblick:

  • Der große Wellpapp-Faltkarton ist für Lagerung, Export und Versand auf Straße und Schiene geeignet
  • Individuell modulierbar und anpassungsfähig durch getrenntes Boden/Deckel- und Container Element
  • Palettensystemfähig auf Grund palettengerechter Außenmaße
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Boden/Deckel-Element: 1-wellig, Qualität 20 kg
  • Boden/Deckel: Schutz gegen Feuchtigkeit und Stauchung der Palette
  • Container-Element: 2-welliger Karton, Qualität 40 kg. Dicke 7 mm
  • Außenbeschichtung aus Kraftpapier
  • Nutzlast mit Boden und Deckel: 300 kg
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch separate, flache Anlieferung des Boden/Deckel- und Container-Elementes. Einfache Montage.

Passende Schutzfolie zur Abdeckung Ihrer Wellpapp-Container finden Sie ebenfalls bei uns!

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Boden/Deckel, 1-wellig
Außenmaß Höhe:
110 MM
Innenmaß Höhe:
110 MM
Außenmaß Breite:
600 MM
Innenmaß Breite:
590 MM
Außenmaß Länge:
800 MM
Innenmaß Länge:
774 MM
Menge je Palette:
400
Eigengewicht:
0,5
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, rajapack fixierverpackung, fixier verpackungen, Container, Exportverpackung, Kartons, Online Shop, Pappkiste, Rajapack, Schachteln, Wellpapp-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.