Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden und Deckel von braunen Wellpapp-Container 1200 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden und Deckel von braunen Wellpapp-Container 1200 x 1000 mm
Boden und Deckel von braunen Wellpapp-Container 1200 x 1000 mm
Boden und Deckel von braunen Wellpapp-Container 1200 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     315-COI100
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     COI100
EAN/GTIN:
     4058409018061
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung

Der stabile modulierbare Wellpapp-Container besteht aus einem Containerrahmen und passendem Deckel/Boden-Element (separat zu bestellen), welche gemeinsam oder getrennt voneinander genutzt werden können. Der Wellpapp-Container schützt Ihre sperrigen, kantigen sowie Ihre großen Produkte optimal vor Schmutz und Beschädigungen. Somit eignet sich der 3-teilige Wellpapp-Container ideal zum Verpacken von z.B. Maschinen- und Werkzeugteilen, Sportgeräten und Druckerzeugnissen.

Hinweis: Bei diesem Produkt müssen das Container-Element (der Körper), der Deckel und der Boden separat bestellt werden. Das Produkt ist auch als Kombination (Containerrahmen inklusive Deckel + Boden-Element) erhältlich.

Alle Details im Überblick:

  • Der große Wellpapp-Faltkarton ist für Lagerung, Export und Versand auf Straße und Schiene geeignet
  • Individuell modulierbar und anpassungsfähig durch getrenntes Boden/Deckel- und Container Element
  • Palettensystemfähig auf Grund palettengerechter Außenmaße
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Boden/Deckel-Element: 1-wellig, Qualität 20 kg
  • Boden/Deckel: Schutz gegen Feuchtigkeit und Stauchung der Palette
  • Container-Element: 2-welliger Karton, Qualität 40 kg. Dicke 7 mm
  • Außenbeschichtung aus Kraftpapier
  • Nutzlast mit Boden und Deckel: 300 kg
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch separate, flache Anlieferung des Boden/Deckel- und Container-Elementes. Einfache Montage.

Passende Schutzfolie zur Abdeckung Ihrer Wellpapp-Container finden Sie ebenfalls bei uns!

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Boden/Deckel, 1-wellig
Außenmaß Höhe:
110 MM
Innenmaß Höhe:
- MM
Außenmaß Breite:
1000 MM
Innenmaß Breite:
- MM
Außenmaß Länge:
1200 MM
Innenmaß Länge:
- MM
Menge je Palette:
400
Eigengewicht:
0,9
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, rajapack fixierverpackung, fixier verpackungen, Container, Exportverpackung, Kartons, Online Shop, Pappkiste, Rajapack, Schachteln, Wellpapp-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.