Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoher Etagenwagen mit 2 Stirnwänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoher Etagenwagen mit 2 Stirnwänden
Hoher Etagenwagen mit 2 Stirnwänden
Artikel-Nr.:
     315-CHAG2
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CHAG2
EAN/GTIN:
     4058409017286
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Der hohe Etagenwagen ist eine stabile Stahlkonstruktion. Der Boden ist mit einer 8 mm dicken vergüteten Sperrholzplatte verstärkt. Er ist einfach zu lenken mit 4 Vollgummirollen (2 Lenk- und 2 Bockrollen) mit je 20 cm Rollendurchmesser.
  • Traglast bis 500 kg
  • Nutzhöhe: 1475 mm
  • Außenmaß Höhe: 1875 mm
  • Die Maschenweite der Wandgitter beträgt 5 cm
  • Etagenböden (optional): die Böden sind im Raster von 5 cm in der Höhe verstellbar
  • Nutzlast je Ebene: 80 kg

Suchen Sie nicht nur Rollregale? Schauen Sie sich auch in unserer Kategorie Transportwagen um ergänzen Sie Ihre Lagerausstattung.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
mit 2 Stirnwänden
Traglast:
500
Rad-Durchmesser:
20
Höhe:
1.475 MM
Breite:
676 MM
Länge:
1300 MM
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, Rollbehälter, rollbehälter raja, etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, archivierung, hoher etagenwagen, lager, lagerung, transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,28*
€ 706,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,94*
€ 699,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,75*
€ 669,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,71*
€ 643,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,51*
€ 592,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.