Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cell-O Luftkissen im Spenderkarton - green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cell-O Luftkissen im Spenderkarton - green
Cell-O Luftkissen im Spenderkarton - green
Artikel-Nr.:
     315-CGBOX
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CGBOX
EAN/GTIN:
     4058409017118
Suchbegriffe:
Luftkissen
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
  • Zeitsparend: Kissen bereits mit Luft gefüllt
  • Umweltfreundlich: 99% Luft und 1% recycelbarer Abfall
  • Praktisch: Kissen sind alle 10 cm vorperforiert
  • Reduzierung der Transportkosten durch geringes Eigengewicht
Die Cell-O Luftkissen green im Spenderkarton eignen sich für den kleinen Bedarf an Füllmaterial. Sie sind ideal zum Füllen von Hohlräumen und zum Schutz zerbrechlicher Waren. Durch den Spenderkarton ist die Entnahme der Luftkissen besonders einfach. Die Perforation ermöglicht schnelles und leichtes Trennen der Luftkissen. Die Kissen bleiben zusammen und verteilen sich nicht beim Öffnen, eine saubere Anwendung ist somit garantiert.Weitere Details:
  • Volumen des Polsterschutzes: 0,15 m³
  • Maße der Box: L 380 x B 620 x H 620 mm
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Box mit 300 Kissen
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
300
Breite:
10
Länge:
20
Weitere Suchbegriffe: cell-o luftkissen, spenderkarton, spenderbox, luftkissenpolster, luftpolster, luftkissenschutz, füllen, polstern, schützen, füllmaterial, polstermaterial, polsterschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.