Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 270 x 130 x 290 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 270 x 130 x 290 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 270 x 130 x 290 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 270 x 130 x 290 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS12B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS12B
EAN/GTIN:
     4058409014797
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die 1-welligen Faltkartons sind besonders stabil dank der Außendecke aus Kraftpapier, auch bei Druck von oben. Sie bieten optimale Haftung aller Arten von Klebeverschlussbändern. Wir bieten Ihnen viele verschiedene Formate zur Auswahl (s. Tabelle). Ebenso sind die Kartons für den Postversand geeignet und platzsparend danke der flachen Anlieferung.

Alle Details im Überblick:

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • 1-wellige Kartons sind wahlweise bis maximal 20 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
  • Hergestellt aus mindestens 70% recyceltem Papier.

Für das Zerschneiden Ihrer gebrauchten Kartonagen eignen sich unsere Cuttermesser und Teppichmesser übrigens besonders gut. Die gesamte Auswahl dazu finden Sie in unserer Kategorie Cuttermesser, Sicherheitsmesser und Scheren.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Innenmaß Höhe:
290 MM
Innenmaß Breite:
130 MM
Innenmaß Länge:
270 MM
Menge je Palette:
1650
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,685*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,355*
€ 45,64245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,545*
€ 44,67855
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 33,555*
€ 39,93045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,325*
€ 38,46675
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 30,72*
€ 36,5568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,02*
€ 35,7238
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 27,835*
€ 33,12365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,695*
€ 31,76705
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 23,695*
€ 28,19705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,685*
€ 23,42515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.