Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 215 x 150 x 205 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 215 x 150 x 205 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 215 x 150 x 205 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 215 x 150 x 205 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS06D
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS06D
EAN/GTIN:
     4058409014674
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die 1-welligen Faltkartons sind besonders stabil dank der Außendecke aus Kraftpapier, auch bei Druck von oben. Sie bieten optimale Haftung aller Arten von Klebeverschlussbändern. Wir bieten Ihnen viele verschiedene Formate zur Auswahl (s. Tabelle). Ebenso sind die Kartons für den Postversand geeignet und platzsparend danke der flachen Anlieferung.

Alle Details im Überblick:

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • 1-wellige Kartons sind wahlweise bis maximal 20 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
  • Hergestellt aus mindestens 70% recyceltem Papier.

Für das Zerschneiden Ihrer gebrauchten Kartonagen eignen sich unsere Cuttermesser und Teppichmesser übrigens besonders gut. Die gesamte Auswahl dazu finden Sie in unserer Kategorie Cuttermesser, Sicherheitsmesser und Scheren.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Innenmaß Höhe:
205 MM
Innenmaß Breite:
150 MM
Innenmaß Länge:
215 MM
Menge je Palette:
1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,565*
€ 31,61235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,195*
€ 31,17205
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,475*
€ 27,93525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,455*
€ 26,72145
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 21,155*
€ 25,17445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,745*
€ 24,68655
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 19,465*
€ 23,16335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,805*
€ 22,37795
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.