Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, Länge bis 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, Länge bis 300 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, Länge bis 300 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, Länge bis 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS03
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS03
EAN/GTIN:
     4058409014575
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die flachen braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Für Postversand geeignet.
  • Außendecke bestehend aus Kraftpapier
  • Verschlussmöglichkeit durch alle Arten von Klebebändern
  • Flache Anlieferung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Innenmaß Höhe:
90 MM
Innenmaß Breite:
150 MM
Innenmaß Länge:
200 MM
Menge je Palette:
2200
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton einwellig, faltkarton, faltkarton raja, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,805*
€ 25,94795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,405*
€ 25,47195
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.