Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 160 x 120 x 110 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 160 x 120 x 110 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 160 x 120 x 110 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 160 x 120 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS02
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS02
EAN/GTIN:
     4058409014544
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die 1-welligen Faltkartons sind besonders stabil dank der Außendecke aus Kraftpapier, auch bei Druck von oben. Sie bieten optimale Haftung aller Arten von Klebeverschlussbändern. Wir bieten Ihnen viele verschiedene Formate zur Auswahl (s. Tabelle). Ebenso sind die Kartons für den Postversand geeignet und platzsparend danke der flachen Anlieferung.

Alle Details im Überblick:

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • 1-wellige Kartons sind wahlweise bis maximal 20 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
  • Hergestellt aus mindestens 70% recyceltem Papier.

Für das Zerschneiden Ihrer gebrauchten Kartonagen eignen sich unsere Cuttermesser und Teppichmesser übrigens besonders gut. Die gesamte Auswahl dazu finden Sie in unserer Kategorie Cuttermesser, Sicherheitsmesser und Scheren.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Innenmaß Höhe:
110 MM
Innenmaß Breite:
120 MM
Innenmaß Länge:
160 MM
Menge je Palette:
3300
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, postkarton 160x120x110mm, briefbox, rajapack postbox, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,515*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,355*
€ 13,51245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,195*
€ 13,32205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,855*
€ 12,91745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,515*
€ 12,51285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.