Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Welliger Karton RAJA 200 x 140 x 140 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-Welliger Karton RAJA 200 x 140 x 140 mm
2-Welliger Karton RAJA 200 x 140 x 140 mm
2-Welliger Karton RAJA 200 x 140 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD50
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD50
EAN/GTIN:
     4058409014322
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A3, CDs, Rechner, Bildschirm und Drucker sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Palletierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • 2-wellige Kartons wahlweise mit maximal 30 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Innenmaß Höhe:
140 MM
Innenmaß Breite:
140 MM
Innenmaß Länge:
200 MM
Menge je Palette:
960
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,382*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,7588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,57305*
€ 26,86193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,4931*
€ 26,76679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,633*
€ 25,74327
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 19,446*
€ 23,14074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,7761*
€ 22,34356
pro Packung
ab 13,333 Packungen
€ 17,6241*
€ 20,97268
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,1741*
€ 20,43718
pro Packung
ab 26,667 Packungen
€ 16,239*
€ 19,32441
pro Packung
ab 53,333 Packungen
€ 14,18205*
€ 16,87664
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,382*
€ 13,54458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.