Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-welliger Karton RAJA 380 x 280 x 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-welliger Karton RAJA 380 x 280 x 300 mm
2-welliger Karton RAJA 380 x 280 x 300 mm
2-welliger Karton RAJA 380 x 280 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD11B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD11B
EAN/GTIN:
     4058409013226
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.

Alle Details im Überblick:

  • Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4, DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte.
  • Die Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern durch Kraftpapieraußendecke garantiert
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch flache Anlieferung der Kartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Innenmaß Höhe:
300 MM
Innenmaß Breite:
280 MM
Innenmaß Länge:
380 MM
Menge je Palette:
270
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, raja faltkarton 2 wellig, briefbox, rajapack postbox, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,6651*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,64434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,4921*
€ 56,5156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,842*
€ 55,74198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,7921*
€ 53,3026
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 40,23405*
€ 47,87852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,8041*
€ 46,17688
pro Packung
ab 13,333 Packungen
€ 36,61005*
€ 43,56596
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,93005*
€ 41,56676
pro Packung
ab 26,667 Packungen
€ 33,003*
€ 39,27357
pro Packung
ab 53,333 Packungen
€ 28,815*
€ 34,28985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,6651*
€ 29,35147
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.