Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-welliger Karton RAJA 300 x 300 x 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-welliger Karton RAJA 300 x 300 x 300 mm
2-welliger Karton RAJA 300 x 300 x 300 mm
2-welliger Karton RAJA 300 x 300 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD05
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD05
EAN/GTIN:
     4058409013073
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4, DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte.

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern durch Kraftpapieraußendecke garantiert
  • absolut stabil
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • 2-wellige Kartons wahlweise mit maximal 30, 40 oder 50 kg belastbar (siehe Bestelltabelle 2.30/2.40/2.50)
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Innenmaß Höhe:
300 MM
Innenmaß Breite:
300 MM
Innenmaß Länge:
300 MM
Menge je Palette:
240
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,1371*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,40914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,2041*
€ 49,03288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,5141*
€ 48,21178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,904*
€ 46,29576
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 27,15705*
€ 32,31689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,8071*
€ 31,90045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,80705*
€ 30,71039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,1371*
€ 25,15315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.