Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wellige Karton RAJA 300 x 200 x 200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-Wellige Karton RAJA 300 x 200 x 200 mm
2-Wellige Karton RAJA 300 x 200 x 200 mm
2-Wellige Karton RAJA 300 x 200 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD04
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD04
EAN/GTIN:
     4058409013035
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.

Alle Details im Überblick:

  • Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4, DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte.
  • Die Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern durch Kraftpapieraußendecke garantiert
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch flache Anlieferung der Kartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Innenmaß Höhe:
200 MM
Innenmaß Breite:
200 MM
Innenmaß Länge:
300 MM
Menge je Palette:
300
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,034*
€ 41,69046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,914*
€ 41,54766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,264*
€ 39,58416
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 29,78805*
€ 35,44778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,8981*
€ 34,38874
pro Packung
ab 13,333 Packungen
€ 27,3921*
€ 32,5966
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,30205*
€ 31,29944
pro Packung
ab 26,667 Packungen
€ 24,67905*
€ 29,36807
pro Packung
ab 53,333 Packungen
€ 21,6201*
€ 25,72792
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.