Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigibox 200 x 100 x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rigibox 200 x 100 x 100 mm
Rigibox 200 x 100 x 100 mm
Rigibox 200 x 100 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-BOR20
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BOR20
EAN/GTIN:
     4058409012199
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Der Versandkarton ist durch die mehrfachen Wände perfekt geeignet für empfindliche und zerbrechliche Produkte wie Porzellan, Geschenke, Dekoartikel etc. Stöße werden perfekt abgefangen und Ihre Produkte sind bestens geschützt.

  • Sehr stabil durch vierfache Kartonstärke an den Seiten und doppelte Kartonstärke an der Vorderseite
  • Verstärkter Verschluss durch Seitenklappen und Verschlusslasche an der Vorderseite
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 kg (außer BOR45: Qualität 20 kg)
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Versandkartons
  • Für Postversand geeignet, außer: BOR20

Bei uns haben Sie auch die Möglichkeit Kartonagen bedrucken zu lassen. Gerne beraten wir Sie dazu persönlich.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Geeignet für:
-
Innenmaß Höhe:
100
Innenmaß Breite:
100 MM
Innenmaß Länge:
200 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, briefbox 20x20x20, briefbox, rajapack postbox, Kartons, Online Shop, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Rigibox, Schachteln, Versandkarton, Versandkartons, verstärkte Versandkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,166*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,436*
€ 26,69884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,986*
€ 26,16334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,872*
€ 22,45768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,624*
€ 20,97256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,034*
€ 19,08046
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,286*
€ 18,19034
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,166*
€ 14,47754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.