Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigibox 190 x 190 x 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rigibox 190 x 190 x 50 mm
Rigibox 190 x 190 x 50 mm
Rigibox 190 x 190 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     315-BOR17
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BOR17
EAN/GTIN:
     4058409012182
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Der Versandkarton ist durch die mehrfachen Wände perfekt geeignet für empfindliche und zerbrechliche Produkte wie Porzellan, Geschenke, Dekoartikel etc. Stöße werden perfekt abgefangen und Ihre Produkte sind bestens geschützt.

  • Sehr stabil durch vierfache Kartonstärke an den Seiten und doppelte Kartonstärke an der Vorderseite
  • Verstärkter Verschluss durch Seitenklappen und Verschlusslasche an der Vorderseite
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 kg (außer BOR45: Qualität 20 kg)
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Versandkartons
  • Für Postversand geeignet, außer: BOR20

Bei uns haben Sie auch die Möglichkeit Kartonagen bedrucken zu lassen. Gerne beraten wir Sie dazu persönlich.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Geeignet für:
Geschenkkarton
Innenmaß Höhe:
50
Innenmaß Breite:
190 MM
Innenmaß Länge:
190 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, rajapack postbox, briefbox, postbox 1-wellig, Kartons, Online Shop, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Rigibox, Schachteln, Versandkarton, Versandkartons, verstärkte Versandkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,342*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,946*
€ 18,97574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,476*
€ 18,41644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,222*
€ 14,54418
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,632*
€ 12,65208
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,342*
€ 9,92698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.