Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Postkarton Rigibox BOR10 - L: 145 mm / B: 130 mm / H: 110 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild - Postkarton Rigibox BOR10 - L: 145 mm / B: 130 mm / H: 110 mm
Detailbild - Postkarton Rigibox BOR10 - L: 145 mm / B: 130 mm / H: 110 mm
Postkarton Rigibox BOR10 - L: 145 mm / B: 130 mm / H: 110 mm
Artikel-Nr.:
     315-BOR10
Hersteller:
     Rajapack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefbox
FEFCO-0427
Fefco0427
Maxibriefbox
  • Sehr stabil durch vierfache Kartonstärke an den Seiten und doppelte Kartonstärke an der Vorderseite
  • Verstärkter Verschluss durch Seitenklappen und Verschlusslasche an der Vorderseite
  • Die Außendecke aller Kartons besteht aus Kraftpapier
    1-welliger Karton,
    Qualität 10 kg (außer BOR45: Qualität 20 kg)
    Flache Anlieferung.

    Verpackungseinheit: 20 Stück

Weitere Informationen:
Innenmaße Breite:
130 mm
Innenmaß Höhe:
110 mm
Innenmaß Länge:
145 mm
FEFCO Typ:
0427
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,60*
€ 23,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild - Sizzlepak LPBU
Rajapack
ab € 26,18*
Zubehör
Detailbild - Transparente Dokumententaschen Standard-Qualität im 1000er Pack 31N1000 - B:133 mm / L:228 mm
Rajapack
ab € 43,29*
Zubehör
Detailbild - Weiße Packseide PAMB - B:75 cm / L:50 cm
Rajapack
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG