Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton weiss 550 x 350 x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton weiss 550 x 350 x 100 mm
Stülpdeckelkarton weiss 550 x 350 x 100 mm
Stülpdeckelkarton weiss 550 x 350 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-BOC55
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BOC55
EAN/GTIN:
     4058409012021
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel

Der weiße Stülpdeckelkarton ist sehr variabel einsetzbar und eignet sich besonders zum Versenden leichter Produkte in unterschiedlicher Höhe. Durch die weiße Außendecke ist die verstärkte Stülpschachtel besonders ansprechend. Der Stülpkarton bietet die perfekte Verpackung für unterschiedlichste Verwendungszwecke: für Textilien, Druckerzeugnisse in DIN-Formaten (s. Tabelle) oder Mustersendungen. Der Stülpdeckelkarton weiß ist einfach aufgebaut und individuell in der Höhe anpassbar. Nach dem Auftragen des Deckels einfach mit Packband oder Umreifungsband verschließen und verschicken.

  • Leichtes Öffnen durch Griffeinkerbung in Deckel
  • Einfache und zeitsparende Montage durch Ohren- und Steckverschluss
  • Außenseite weiß und dadurch optisch sehr hochwertig
  • Besonders stabil, da Boden und Deckel an den Schmalseiten doppelt verstärkt
  • Variabel und geeignet für unterschiedliche Produkte durch individuelle Anpassung an die Füllhöhe
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Stülpkartons

Doch lieber in braun? Dann schauen Sie bei unserem Stülpdeckelkarton braun RAJA vorbei.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
-
Max. Innen-Höhe:
180
Min. Innen-Höhe:
100 MM
Innenmaß Breite:
350 MM
Innenmaß Länge:
550 MM
Menge je Palette:
500
Weitere Suchbegriffe: Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckel-karton weiß, stülpdeckel karton, rajapack stülpdeckelkarton, Container, Karton mit variabler Füllhöhe, Kartons, Schachteln, online shop, rajapack, weißer Karton, weißer Stülpdeckelkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,475*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,939* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,82*
€ 160,4358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,06*
€ 157,1514
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 118,605*
€ 141,13995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,105*
€ 134,59495
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 106,84*
€ 127,1396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,42*
€ 117,1198
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 92,645*
€ 110,24755
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 81,105*
€ 96,51495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,475*
€ 87,43525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.