Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton weiss 110 x 80 x 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton weiss 110 x 80 x 30 mm
Stülpdeckelkarton weiss 110 x 80 x 30 mm
Stülpdeckelkarton weiss 110 x 80 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     315-BOC37
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BOC37
EAN/GTIN:
     4058409011857
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel

Der weiße Stülpdeckelkarton ist sehr variabel einsetzbar und eignet sich besonders zum Versenden leichter Produkte in unterschiedlicher Höhe. Durch die weiße Außendecke ist die verstärkte Stülpschachtel besonders ansprechend. Der Stülpkarton bietet die perfekte Verpackung für unterschiedlichste Verwendungszwecke: für Textilien, Druckerzeugnisse in DIN-Formaten (s. Tabelle) oder Mustersendungen. Der Stülpdeckelkarton weiß ist einfach aufgebaut und individuell in der Höhe anpassbar. Nach dem Auftragen des Deckels einfach mit Packband oder Umreifungsband verschließen und verschicken.

  • Leichtes Öffnen durch Griffeinkerbung in Deckel
  • Einfache und zeitsparende Montage durch Ohren- und Steckverschluss
  • Außenseite weiß und dadurch optisch sehr hochwertig
  • Besonders stabil, da Boden und Deckel an den Schmalseiten doppelt verstärkt
  • Variabel und geeignet für unterschiedliche Produkte durch individuelle Anpassung an die Füllhöhe
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Stülpkartons

Doch lieber in braun? Dann schauen Sie bei unserem Stülpdeckelkarton braun RAJA vorbei.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
DIN A7
Max. Innen-Höhe:
50
Min. Innen-Höhe:
30 MM
Innenmaß Breite:
80 MM
Innenmaß Länge:
110 MM
Menge je Palette:
5250
Weitere Suchbegriffe: Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckel-karton weiß, stülpdeckel karton, rajapack stülpdeckelkarton, Container, Karton mit variabler Füllhöhe, Kartons, Schachteln, online shop, rajapack, weißer Karton, weißer Stülpdeckelkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,14*
€ 59,6666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,09*
€ 52,4671
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,46*
€ 49,3374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,83*
€ 47,3977
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 37,93*
€ 45,1367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,93*
€ 43,9467
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,23*
€ 37,1637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.