Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lange Kartons BL11 - B:100 mm / H:100 mm / L:1200 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild - Lange Kartons BL11 - B:100 mm / H:100 mm / L:1200 mm
Detailbild - Lange Kartons BL11 - B:100 mm / H:100 mm / L:1200 mm
Lange Kartons BL11 - B:100 mm / H:100 mm / L:1200 mm
Lange Kartons BL11 - B:100 mm / H:100 mm / L:1200 mm
Artikel-Nr.:
     315-BL11
Hersteller:
     Rajapack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthülse
FEFCO-0203
Fefco0203
lange Kartons
  • Die Außendecke aller Kartons besteht aus Kraftpapier.
    1-welliger Karton, Qualität: 20 kg.
    Kann an beiden Enden mit Klebeband
    verschlossen werden. Teleskopdeckel zur
    individuellen Längenanpassung
    separat erhältlich.
    Flache Anlieferung.

    Verpackungseinheit: 15 Stück.

Weitere Informationen:
Innenmaße Breite:
100 mm
Innenmaß Höhe:
100 mm
Innenmaß Länge:
1200 mm
FEFCO Typ:
0203
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 66,667 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 1,30* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,25*
€ 38,38
pro Paket
ab 6,667 Pakete
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paket
ab 13,333 Pakete
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paket
ab 33,333 Pakete
€ 22,95*
€ 27,31
pro Paket
ab 66,667 Pakete
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild - Handabroller ADV80
Rajapack
ab € 13,61*
Zubehör
Detailbild - PVC Standard-Packband weiß ADH04 - B:50 mm / L:66 m
Rajapack
ab € 57,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG