Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Flach-Pack weiß RAJA, 460 x 360 x 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandkarton Flach-Pack weiß RAJA, 460 x 360 x 40 mm
Versandkarton Flach-Pack weiß RAJA, 460 x 360 x 40 mm
Versandkarton Flach-Pack weiß RAJA, 460 x 360 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     315-BEP60
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BEP60
EAN/GTIN:
     4058409010591
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Mit der Flach-Pack Verpackung können Sie Ihre flachen Produkte günstig versenden . Einige der Versandkartons Flach-Pack (gilt für alle Bestell-Nr. mit der Höhe 25 mm) passen dank ihrer geringen Höhe in den Briefkasten. Dadurch können Sie günstigere Versandarten, wie z.B. Maxibrief oder Bücher-/Warensendung nutzen und langfristig Versandkosten sparen.

Alle Versandkartons Flach-Pack sind extrem widerstandsfähig durch eine doppelte Kartonstärke an drei Seiten. Das Griffloch ermöglicht das einfache Öffnen der Versandschachtel. Die Außendecke aus weißem Kraftpapier (Ausnahme BEP02: Testliner) gibt dem Versand Ihrer Produkte einen hochwertigen Look. Die flachen Kartons sind dabei einfach und schnell zu montieren. Lieferscheintaschen und Dokumententaschen zum einfachen Adressieren finden Sie ebenso in unserem Sortiment wie Klebebänder zum sicheren Verschließen der Versandkartons Flach-Pack.

Wir haben die Versandkartons Flach-Pack in den Maßen auf gängige DIN-Formate abgestimmt. So finden Sie passende flache Kartons für die DIN Formate A3, A4, A5, A5+ sowie weitere Maße. Mit der Nutzung von flachen Kartons können Sie also problemlos DIN A4 Drucke, Berichte, Magazine, Bücher, Dokumente, Medien, Waren etc. versenden.

Alle Vorteile im Überblick:

  • Flachkartons in der Höhe 25 mm für Briefkasten geeignet
  • Flache Anlieferung in Plastikfolie, um Versandkartons vor Staub zu schützen
  • Portooptimiert für Maxibrief, Päckchen oder Bücher- / Warensendung
  • Material: 1-welliger Karton
  • Qualität: 10 kg
  • Extrem widerstandsfähig
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
Kalender
Innenmaß Höhe:
40
Innenmaß Breite:
360 MM
Innenmaß Länge:
460 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Flachkarton, Flachpack, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, raja flachpack weiß, flachkarton, weiße flachkartons, Flach-Pack, Kartons, Online Shop, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Schachteln, Versandkarton, Wellpapp-Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,55*
€ 155,3545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,65*
€ 136,4335
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 108,35*
€ 128,9365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,97*
€ 123,7243
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 97,93*
€ 116,5367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,17*
€ 108,4923
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 79,92*
€ 95,1048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,59*
€ 84,0021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.