Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flach-Pack braun RAJA - 215 x 155 x 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flach-Pack braun RAJA - 215 x 155 x 50 mm
Flach-Pack braun RAJA - 215 x 155 x 50 mm
Flach-Pack braun RAJA - 215 x 155 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     315-BEP203
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BEP203
EAN/GTIN:
     4058409010355
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Hervorragender Schutz Ihrer Produkte durch doppelte Kartonstärke an 3 Seiten. Die Außendecke aus Kraftpapier sorgt für maximale Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht. Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen trotzt die hohe Kartonqualität. Es fällt ein geringer Lager- und Zeitaufwand an: flache Anlieferung und einfache Montage. Der Karton ist dank des Ohren- und Steckverschlusses leicht zu Öffnen und Schließen.
  • Qualität: 1-wellige Kartons mit maximal 10 kg belastbar
  • Der Wellpapp-Versandkarton ist äußerst widerstandsfähig und sehr robust dank doppelter Kartonstärke an 3 Seiten
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
Weitere Informationen:
Geeignet für:
DIN A5
Innenmaß Höhe:
50
Innenmaß Breite:
155 MM
Innenmaß Länge:
215 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Flachkarton, Flachpack, flachkarton braun, flachkarton, raja flachkarton, Flach-Pack, Kartons, Online Shop, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Schachteln, Versandkarton, Wellpapp-Versandkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
538
€ 12,90*
ab € 25,41*
€ 48,53*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 42,79*
€ 56,61*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,53*
€ 57,7507
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,81*
€ 40,2339
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,81*
€ 39,0439
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.