Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton Briefkasten Weiss 305 x 220 x 25 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Karton Briefkasten Weiss 305 x 220 x 25 mm
Karton Briefkasten Weiss 305 x 220 x 25 mm
Karton Briefkasten Weiss 305 x 220 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     315-BBD05
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BBD05
EAN/GTIN:
     4058409009793
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Faltkarton
Faltschachtel

Der stabile Karton für Briefkästen eignet sich besonders zum Verpacken und Versenden flacher Produkte. Seine Maße entsprechen den Maßen des Päckchen S.Somit ist der Karton ideal für die sichere Zustellung Ihrer Produkte.

  • Portosparend: Format entspricht Päckchen S
  • Verschlusslasche zum einfachen und schnellen Verschließen
  • Die Außendecke aller Kartons besteht aus Kraftpapier und gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • 1-welliger Karton, Mikrowelle
  • Flache Anlieferung und so platzsparend in der Lagerung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Innenmaß Breite:
220 MM
Innenmaß Länge:
305 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, briefkasten weiß, briefkasten, rajapack briefkasten, Kartons, Kartons für Briefkästen, Online shop, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Schachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
691
€ 12,90*
ab € 35,46*
€ 66,07*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 58,32*
€ 76,64*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,07*
€ 78,6233
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,99*
€ 69,0081
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 55,41*
€ 65,9379
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,76*
€ 62,7844
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 49,69*
€ 59,1311
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,89*
€ 58,1791
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 42,85*
€ 50,9915
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.