Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Fastobox 350 x 220 x 130 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandkarton Fastobox 350 x 220 x 130 mm
Versandkarton Fastobox 350 x 220 x 130 mm
Versandkarton Fastobox 350 x 220 x 130 mm
Artikel-Nr.:
     315-BBA45
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BBA45
EAN/GTIN:
     4058409009724
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Der stabile Versandkarton ist ideal zum Verpacken, Verstauen und Versenden von vielerlei Waren. Sowohl schwere, unempfindliche als auch zerbrechliche Produkte sind ideal geschützt. Besonders praktisch ist dabei der Haftklebeverschluss – einfach den Schutzstreifen abziehen und der Versandkarton wird sicher verschlossen.

  • Doppelte Kartonstärke am Boden
  • Dreifache Kartonstärke an den Seiten
  • Mit Haftklebeverschluss
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 kg
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Versandverpackung
  • Für den Postversand geeignet, außer: BBA20

Entdecken Sie auch die idividuell bedruckte Verpackung und lassen Sie Ihre Katrons, Klebebänder oder Etiketten personalisieren.

Sie sind auf der Suche nach einem dekorativen Karton? Dann entdecken Sie unsere Geschenkbox Karton!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Geeignet für:
-
Innenmaß Höhe:
130
Innenmaß Breite:
220 MM
Innenmaß Länge:
350 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, postbox 350x220x130mm, briefbox, briefbox 350x250x50, Fastobox, Kartons, Online Shop, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Schachteln, Versandkarton, Versandkartons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
191
€ 12,90*
ab € 35,02*
€ 61,814*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 53,53*
€ 70,30*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,814*
€ 73,55866
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,374*
€ 71,84506
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,43*
€ 62,3917
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,758*
€ 56,83202
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,162*
€ 50,17278
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,02*
€ 41,6738
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,751* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.