| |
|
| Artikel-Nr.: 315-BACF20 Herst.-Nr.: BACF20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Korrvu® Fixierverpackung ist eine innovative Verpackungslösung, die Ihre Produkte nicht nur für den Versand optimal schützt sondern auch ansprechend präsentiert. Der Empfänger öffnet sein Paket und sieht sofort die Ware.Die Korrvu® Membranverpackung funktioniert dabei wie folgt: - Sie legen Ihr Produkt zentriert unter die Folie der Innenfixierung. Diese besteht aus einem 1-welligem Karton und einer 40 µ PE-Folie.
- Nun falten Sie die Längsseiten der Innenfixierung nach unten und spannen somit die PE-Folie. Ihr Produkt ist nun fest fixiert.
- Danach klappen Sie die kürzeren Seiten nach oben und nutzen die ausgestanzten Grifflöcher um Ihre Innenfixierung in die Karton- Umverpackung zu setzen.
Diese Fixierung stellt eine optimale Komplettlösung für den Versand hochwertiger und empfindlicher Produkte dar. In drei einfachen Schritten ist Ihr Produkt dank der Membran – Verpackung sicher vor Beschädigungen durch Stöße und Vibrationen geschützt. Dabei passt sich die elastische Folie einer Vielzahl von Verpackungsformen an und ermöglicht den Einsatz der Folienverpackung in vielerlei Bereichen. Empfindliche Produkte wie beispielsweise Elektrogeräte, Notebooks, Tablets, Mobiltelefone, Radios, CD-Player oder digitale Bilderrahmen lassen sich mit der Korrvu® Fixierverpackung sicher transportieren und versenden. Porzellan und Keramik können Sie ebenfalls ohne zusätzliches Polster- und Füllmaterial für den Versand verpacken. Die ausgezeichnete Sichtbarkeit der Produkte nach Öffnen des Kartons ist ein besonderes Highlight für den Empfänger. Die Produktpräsentation gelingt Ihnen dank der elastischen und glasklaren PE-Folie ohne jegliche Bemühungen. Sie erhalten die Umverpackung, bestehend aus einem 1-welligen Karton sowie die Innenfixierung praktisch separat und flach angeliefert. Somit steht einer platzsparenden Lagerung der Korrvu® Fixierverpackung nichts mehr im Weg. Sie bevorzugen eine Membranverpackung mit Haftklebeverschluss. Bei uns erhalten Sie weitere Fixierverpackungen für den sicheren Versand Ihrer Ware. Alle Details im Überblick: - Ansprechende Produktpräsentation und optimale Sichtbarkeit im Karton
- Besonderer Schutz und zentrale Fixierung im Karton
- Komplettlösung schützt vor Beschädigungen durch Stöße und Vibrationen
- Elastische Folie passt sich verschiedenen Formen an
- In 3 einfachen Schritten ist die Ware sicher fixiert und verpackt
- Material Umverpackung: 1-welliger Karton, Außendecke aus braunem Kraftpapier
- Material Innenfixierung: 1-welliger Karton und 40 µ PE-Folie
- Flache und separate Anlieferung von Umverpackung und Innenfixierung
- Platzsparend in der Lagerung
- Farbe: braun
- Verpackungseinheit (VE): 50 Korrvu® Fixierverpackungen
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 50 | Außenmaß Höhe: | 85 MM | Innenmaß Höhe: | 55 | Außenmaß Breite: | 160 MM | Innenmaß Breite: | 100 MM | Außenmaß Länge: | 205 MM | Innenmaß Länge: | 160 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CDVersandbox, DVD Versandbox, Fixier-Verpackungen, Fixierverpackung, Folien-Fixierverpackung, Folienfixierverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, rajapack fixierverpackung, BACF10, boîte postale, boîte postale PC, boîte postale ordinateur, caisse carton, caisse carton PC, caisse carton ordinateur, emballage, emballage carton, emballage carton ordinateur, emballage ordinateur, expédie, expédier, expédier ordinateur, ipad |
| | |
| |